Diamant-tørbor DPD FL Ø55 mm M14 PSF til fliser (vinkelsliber)

Art.-nr.: 4007220070215
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 4007220070215
EAN/GTIN 4007220070215
Producentnummer 68300086

Betegnelse

Beskrivelse:

Diamantbor er velegnede til boring af huller og runde fordybninger i fliser og fliser til f.eks. vandtilslutninger, stikkontakter og lyskontakter. Med M14 gevind til indsats på vinkelslibere 115/125 mm.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 13300 RPM
  • Maks. Emnetykkelse: 40 mm
  • Slibemiddel: Diamant
  • Ø udvendig metrisk: 55 mm
  • Ø tråd: M14
  • Højde, overflade: 10 mm

Fordel:

  • Høj kvalitet diamant kvaliteter.
  • Fremragende skæreeffektivitet og korte skæretider.
  • Høj standtid.
  • Høj skærekomfort.
  • Høj omkostningseffektivitet.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Våd slibning er altid at foretrække frem for tør slibning, hvis det er muligt. Dette reducerer værktøjsslid, risikoen for termisk skade og støveksponering. Afbryd med lidt tryk for at undgå overophedning af værktøjet. Diamantbor anvendes til både våd og tør slibning. Våd slibning er normalt at foretrække frem for tør slibning, hvis det er muligt. Dette reducerer værktøjsslid, risikoen for termisk skade og støveksponering. slibning med lidt tryk for at undgå overophedning af værktøjet.
  • Behandling af opgaver: Skabe gennembrud; boring
  • Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Fliser

Leveringsomfang:

  • Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven