Diamant plade DCW 2r PSF 2 x 6x22.23 mm til afbalancering af beton og afretningslag

Art.-nr.: 4007220070024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 4007220070024
EAN/GTIN 4007220070024
Producentnummer 68300068
L-nummer L51070 474

Betegnelse

Beskrivelse:

Diamantslibeskiver er særligt velegnede til bearbejdning af hårde byggematerialer som beton, sten eller afretningsjern. Slibeskiverne er effektive værktøjer til udjævning af ujævne overflader, såsom fjernelse af fliseklæbemiddel og slibning af beton som forberedelse til flisebelægning. De bruges også til affasning og kantbrydning af sten.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 12200 RPM
  • Ø hul: 22,23 mm
  • Slibemiddel: Diamant
  • Ø udvendig metrisk: 125 mm
  • Højde, overflade: 6 mm

Fordel:

  • Høj kvalitet diamant kvaliteter.
  • Fremragende skæreeffektivitet og korte slibetider.
  • Meget lang standtid.
  • Ideel til hårde byggematerialer som sten, beton, afretningslag takket være diamantkorn.
  • Høj omkostningseffektivitet.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Velegnet til vinkelsliber af alle præstationsklasser. slibning med lidt tryk for at undgå overophedning af værktøjet.
  • Behandling af opgaver: Affasning, nivellering, overfladeslibning
  • Drevtyper: Vinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Mursten
    • Sten
    • Beton

Leveringsomfang:

  • Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven