Diamant plade DCW 4r PSF 100x6x2 mm til afbalancering af beton og afretningslag

Art.-nr.: 4007220070000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 4007220070000
EAN/GTIN 4007220070000
Producentnummer 68300066
L-nummer L51070 471

Betegnelse

Beskrivelse:

Diamantslibeskiver er særligt velegnede til bearbejdning af hårde byggematerialer som beton, sten eller afretningsjern. Slibeskiverne er effektive værktøjer til udjævning af ujævne overflader, såsom fjernelse af fliseklæbemiddel og slibning af beton som forberedelse til flisebelægning. De bruges også til affasning og kantbrydning af sten.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 15280 RPM
  • Breddemål: 6 mm
  • Ø hul: 22,23 mm
  • Slibemiddel: Diamant
  • Ø udvendig metrisk: 100 mm
  • Højde, overflade: 6 mm

Fordel:

  • Høj kvalitet diamant kvaliteter.
  • Fremragende skæreeffektivitet og korte slibetider.
  • Meget lang standtid.
  • Ideel til hårde byggematerialer som sten, beton, afretningslag takket være diamantkorn.
  • Høj omkostningseffektivitet.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Velegnet til vinkelsliber af alle præstationsklasser. slibning med lidt tryk for at undgå overophedning af værktøjet.
  • Behandling af opgaver: Affasning, nivellering, overfladeslibning
  • Drevtyper: Vinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Mursten
    • Sten
    • Beton

Leveringsomfang:

  • Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven