Beskrivelse:
Diamantslibeskiver er særligt velegnede til bearbejdning af hårde byggematerialer som beton, sten eller afretningsjern. Slibeskiverne er effektive værktøjer til udjævning af ujævne overflader, såsom fjernelse af fliseklæbemiddel og slibning af beton som forberedelse til flisebelægning. De bruges også til affasning og kantbrydning af sten.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 12200 RPM
- Ø hul: 22,23 mm
- Slibemiddel: Diamant
- Ø udvendig metrisk: 125 mm
- Højde, overflade: 6 mm
Fordel:
- Høj kvalitet diamant kvaliteter.
- Fremragende skæreeffektivitet og korte slibetider.
- Meget lang standtid.
- Ideel til hårde byggematerialer som sten, beton, afretningslag takket være diamantkorn.
- Høj omkostningseffektivitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Velegnet til vinkelsliber af alle præstationsklasser. slibning med lidt tryk for at undgå overophedning af værktøjet.
- Behandling af opgaver: Affasning, nivellering, overfladeslibning
- Drevtyper: Vinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
Leveringsomfang:
- Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.