Udførelse:
Beskrivelse:
Pferd diamantskæreskiver er fremstillet efter de højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder. De garanterer optimale separationsresultater og muliggør økonomisk bearbejdning af forskellige materialer, f.eks. beton, vasket beton, klinker, hård sten, Granit eller andre slibende byggematerialer. Produktsortimentet tilbyder det optimale værktøj til hver bearbejdningsopgave. Universalværktøj med segmenteret kant til aggressiv, hurtig skæring af asfalt med høj skæreydelse og god værktøjslevetid.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 6400 RPM
- Form: 1A1R / DS
- Udførelse: AS
- Breddemål: 2,8 mm
- Ø hul: 25,4 mm
- Slibemiddel: Diamant
- Ø holder med adapter: 20 mm
- Ø udvendig metrisk: 300 mm
- Højde, overflade: 10 mm
Fordel:
- Høj kvalitet diamant kvaliteter.
- Fremragende skæreeffektivitet og korte skæretider.
- Høj standtid.
- Høj skærekomfort.
- Høj omkostningseffektivitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Våd slibning er altid at foretrække frem for tør slibning, hvis det er muligt. Dette reducerer værktøjsslid, risikoen for termisk skade og støveksponering. Afbryd med lidt tryk for at undgå overophedning af værktøjet.
- Behandling af opgaver: Separat; skab gennembrud
- Drevtyper: vinkelsliber; benzinudskiller; bordsav
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Asfalt
- Mursten
- Armeret beton
- Bløde sten
- Beton
Leveringsomfang:
- Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.