POLICLEAN plus PCLD rengøringsskind Ø 125x13 mm boring Ø 22.3 mm til grov rengøring

Art.-nr.: 4007220069240
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220069240
EAN/GTIN 4007220069240
Producentnummer 44692726
L-nummer L51050 724

Betegnelse

Udførelse:

  • PCLD PLUS

Beskrivelse:

rengøringsskind er limet på en bæreplade af glasstof. Det betyder, at POLICLEAN-diske kan bruges til ansigtsslibning. Velegnet til groft rengøringsarbejde, f.eks. fjernelse af maling, kalk, udglødning af blæk, rust og klæberester. POLICLEAN er en rå, slibende rengøringsskind udviklet af en særlig kombination af syntetiske fibre og slibende korn.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 10000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 5000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 7000 RPM
  • Udførelse: PCLD PLUS
  • Breddemål: 13 mm
  • Ø hul: 22,23 mm
  • Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C.
  • Ø udvendig metrisk: 125 mm

Fordel:

  • PLUS-versionen (blå) har betydeligt højere udtagningshastigheder med en meget god levetid og er meget aggressiv.
  • Optimal konturjustering og ingen tilstopning af værktøj på grund af høj fleksibilitet og åben struktur.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 30-35 m/s.. Anvendes fortrinsvis på langsomme vinkelslibere.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, skrubbearbejde, overfladebehandling
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Tempergods
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Elastomer
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Zink

Bemærk:

  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven