Beskrivelse:
Fremragende til fin og fin slibning og til gradvis forberedelse til polering. Det selvskærpende kompakte korn giver en meget lang levetid og opnår en konstant overfladeruhed i hele levetiden. Spændesystemet CDR har en skrueforbindelse med udvendigt gevind (plast) på værktøjssiden. Også velegnet til de systemer, der anvendes på markedet: ROLOC, låsesæt, Speed loco TR, Power lock type III, hurtiglåsesystem B, roll-on.
Egenskab:
- Spændesystem: System CDR
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 3800 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 13000 RPM
- Slibemiddel: Korund A-COMPACTKORN
- Ø udvendig metrisk: 50 mm
- Kornstørrelse: 800
Fordel:
- Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift.
- Høj komfort på grund af nem håndtering og lave vibrationer arbejde.
- Ingen interferens i indsats'en på grund af, at den sidder fast, glider eller løsner sig.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug COMBIDISC slibeplader med slibearkholder på bøjbare akseldrev med vinkelhåndtag, små trykluft - eller elektriske vinkelslibere. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
- Behandling af opgaver: Trin-for-trin finslibning; overfladebehandling
- Drevtyper: vinkelsliber, ledningsfri vinkelsliber, bøjningsakseldrev, ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Specialstål (INOX)
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Leveringsomfang:
- Bestil venligst slibearkholder separat.
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 50 m/s.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.