Hulskærer/hulsav i hårdmetal Ø 16x35 mm aksel - Ø 7 mm skæredybde 32 mm universal

Art.-nr.: 4007220063491
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Hulskærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220063491
EAN/GTIN 4007220063491
Producentnummer 25461635
L-nummer L51140 1077

Betegnelse

Beskrivelse:

Wolframcarbid hulskærere er professionelle værktøjer til hurtig, præcis skæring af huller (åbninger) med en diameter på 16 til 105 mm. De er velegnede til bearbejdning af legeret og ulegeret stål, rustfrit stål (INOX), ikke-jernholdige metaller og plast (også GRP). Wolframhårdmetal hulskærere bruges på håndbor eller stationære maskiner. Tandafstanden (tand-to-tand afstand) på HESTEHULSSKÆRERE er ujævn, hvilket forhindrer chatter. Det dybe design (værktøjshøjde 35 mm) er velegnet til indsats på buede overflader og rørmaterialer. Den maksimale skæredybde er 32 mm.

Egenskab:

  • OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 400 RPM
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 880 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 790 RPM
  • OMDR./MIN. af termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP) fiberindhold mindre end 40%: 880 RPM
  • RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 1000 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 1310 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 1200 RPM
  • OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig (GRP/CFRP) fiberindhold mindre end 40 %: 1310 RPM
  • Ø udvendig metrisk: 16 mm
  • Ø metrisk skaft: 7 mm

Fordel:

  • Høj koncentricitet nøjagtighed, da skærehoved og aksel er lavet af ét stykke.
  • Optimal skæreydelse takket være slebne skærekanter fremstillet af hårdmetal af høj kvalitet.
  • Udskiftelig HSS centreringsbor.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: De angivne hastighedsreferenceværdier gælder for maskiner, der holder omdrejningstal'en nogenlunde konstant under belastning. For laveffektmaskiner med et højt hastighedsfald kan værdierne øges med ca. 30%. Hastighedsføringsværdierne kan øges med op til 100%, hvis tænderne ikke er i konstant indgreb, f.eks. i rør eller buede materialer. Dette undgår at chatte og tænde ved manuel brug. Wolframcarbid hulskærere er velegnede til bearbejdning af rustfrit stål (INOX). For at undgå korrosion fjernes partiklerne fra arbejdsemnet, der dannes under bearbejdningen. Rengør emnet kemisk eller mekanisk (ætsning/polering osv.). Wolframcarbid hulskærere fra Pferd kan slibes igen. Rettidig og korrekt slibning øger værktøjets levetid betydeligt. Kontakt venligst din lokale genslibeservice.
  • Behandling af opgaver: Skabe gennembrud; boring
  • Drevtyper: Stationær boremaskine; boremaskine; robotter; stationære maskiner

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Tempergods
    • Sort støbejern (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Case stål
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Spånplade
    • Kobber
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringer hårde
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Hårdt træ
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Andet
    • Kunststof
    • Aluminiumlegeringer bløde
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
    • Blødt træ
    • Specialstål (INOX)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Værktøjsstål
    • Aluminiumlegeringer, der er robuste
    • Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
    • Træ
    • Zink

Leveringsomfang:

  • Wolframcarbid hulskærere leveres inklusive centrerbor.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven