Hulskærer/hulsav i hårdmetal Ø 55x8 mm aksel Ø 10 mm skæredybde 4 mm universal

Art.-nr.: 4007220063309
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Hulskærer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220063309
    EAN/GTIN 4007220063309
    Producentnummer 25405508

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Wolframcarbid hulskærere er professionelle værktøjer til hurtig, præcis skæring af huller (åbninger) med en diameter på 16 til 105 mm. De er velegnede til bearbejdning af legeret og ulegeret stål, rustfrit stål (INOX), ikke-jernholdige metaller og plast (også GRP). Wolframhårdmetal hulskærere bruges på håndbor eller stationære maskiner. Tandafstanden (tand-to-tand afstand) på HESTEHULSSKÆRERE er ujævn, hvilket forhindrer chatter. Det flade design (værktøjshøjde 8 mm) er velegnet til bearbejdning af fladt materiale op til maks. Materialetykkelse på 4 mm.

    Egenskab:

    • OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 115 RPM
    • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 250 RPM
    • OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 230 RPM
    • OMDR./MIN. af termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP) fiberindhold mindre end 40%: 250 RPM
    • RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 290 RPM
    • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 380 RPM
    • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 350 RPM
    • OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig (GRP/CFRP) fiberindhold mindre end 40 %: 380 RPM
    • Ø udvendig metrisk: 55 mm
    • Ø metrisk skaft: 10 mm

    Fordel:

    • Høj koncentricitet nøjagtighed, da skærehoved og aksel er lavet af ét stykke.
    • Optimal skæreydelse takket være slebne skærekanter fremstillet af hårdmetal af høj kvalitet.
    • Udskiftelig HSS centreringsbor.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: De angivne hastighedsreferenceværdier gælder for maskiner, der holder omdrejningstal'en nogenlunde konstant under belastning. For laveffektmaskiner med et højt hastighedsfald kan værdierne øges med ca. 30%. Hastighedsføringsværdierne kan øges med op til 100%, hvis tænderne ikke er i konstant indgreb, f.eks. i rør eller buede materialer. Dette undgår at chatte og tænde ved manuel brug. Wolframcarbid hulskærere er velegnede til bearbejdning af rustfrit stål (INOX). For at undgå korrosion fjernes partiklerne fra arbejdsemnet, der dannes under bearbejdningen. Rengør emnet kemisk eller mekanisk (ætsning/polering osv.). Wolframcarbid hulskærere fra Pferd kan slibes igen. Rettidig og korrekt slibning øger værktøjets levetid betydeligt. Kontakt venligst din lokale genslibeservice. Diameteren 55.0 mm er velegnet til at lave gennemføringer til indbygningsarmaturer med en diameter på 55 mm.
    • Behandling af opgaver: Skabe gennembrud; boring
    • Drevtyper: Stationær boremaskine; boremaskine; robotter; stationære maskiner

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Tempergods
      • Sort støbejern (GTS, GJMB)
      • Messing
      • Bronze
      • Case stål
      • Støbejern
      • Støbestål
      • Spånplade
      • Kobber
      • Duroplast
      • Elastomer
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
      • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aluminiumlegeringer hårde
      • Ikke-jernholdigt metal hårdt
      • Hårdt træ
      • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Andre ikke-jernholdige metaller
      • Andet
      • Kunststof
      • Aluminiumlegeringer bløde
      • Ikke-jernholdigt metal blød
      • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
      • Blødt træ
      • Specialstål (INOX)
      • Stål
      • Stål, støbt stål
      • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Termoplast
      • Titan
      • Titanlegeringer
      • Værktøjsstål
      • Aluminiumlegeringer, der er robuste
      • Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
      • Træ
      • Zink

    Leveringsomfang:

    • Wolframcarbid hulskærere leveres inklusive centrerbor.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven