Beskrivelse:
Wolframcarbid hulskærere er professionelle værktøjer til hurtig, præcis skæring af huller (åbninger) med en diameter på 16 til 105 mm. De er velegnede til bearbejdning af legeret og ulegeret stål, rustfrit stål (INOX), ikke-jernholdige metaller og plast (også GRP). Wolframhårdmetal hulskærere bruges på håndbor eller stationære maskiner. Tandafstanden (tand-to-tand afstand) på HESTEHULSSKÆRERE er ujævn, hvilket forhindrer chatter. Det flade design (værktøjshøjde 8 mm) er velegnet til bearbejdning af fladt materiale op til maks. Materialetykkelse på 4 mm.
Egenskab:
- OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 150 RPM
- OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 330 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 305 RPM
- OMDR./MIN. af termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP) fiberindhold mindre end 40%: 330 RPM
- RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 380 RPM
- RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 500 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 455 RPM
- OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig (GRP/CFRP) fiberindhold mindre end 40 %: 500 RPM
- Ø udvendig metrisk: 42 mm
- Ø metrisk skaft: 10 mm
Fordel:
- Høj koncentricitet nøjagtighed, da skærehoved og aksel er lavet af ét stykke.
- Optimal skæreydelse takket være slebne skærekanter fremstillet af hårdmetal af høj kvalitet.
- Udskiftelig HSS centreringsbor.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: De angivne hastighedsreferenceværdier gælder for maskiner, der holder omdrejningstal'en nogenlunde konstant under belastning. For laveffektmaskiner med et højt hastighedsfald kan værdierne øges med ca. 30%. Hastighedsføringsværdierne kan øges med op til 100%, hvis tænderne ikke er i konstant indgreb, f.eks. i rør eller buede materialer. Dette undgår at chatte og tænde ved manuel brug. Wolframcarbid hulskærere er velegnede til bearbejdning af rustfrit stål (INOX). For at undgå korrosion fjernes partiklerne fra arbejdsemnet, der dannes under bearbejdningen. Rengør emnet kemisk eller mekanisk (ætsning/polering osv.). Wolframcarbid hulskærere fra Pferd kan slibes igen. Rettidig og korrekt slibning øger værktøjets levetid betydeligt. Kontakt venligst din lokale genslibeservice.
- Behandling af opgaver: Skabe gennembrud; boring
- Drevtyper: Stationær boremaskine; boremaskine; robotter; stationære maskiner
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Messing
- Bronze
- Case stål
- Støbejern
- Støbestål
- Spånplade
- Kobber
- Duroplast
- Elastomer
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringer hårde
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Hårdt træ
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Andet
- Kunststof
- Aluminiumlegeringer bløde
- Ikke-jernholdigt metal blød
- Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
- Blødt træ
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Værktøjsstål
- Aluminiumlegeringer, der er robuste
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
- Træ
- Zink
Leveringsomfang:
- Wolframcarbid hulskærere leveres inklusive centrerbor.