LSS 2 holdeaksel til bi-metal hulsave Ø 32 til 210 mm

Art.-nr.: 4007220062647
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Hulsav

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220062647
    EAN/GTIN 4007220062647
    Producentnummer 25200211
    L-nummer L51140 353

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pferd tilbyder aksler til hulsave i forskellige versioner. Disse er tilpasset hulsav'ens respektive dimensioner. Skaftforlængere, der er velegnede til bearbejdning af f.eks. vanskeligt tilgængelige komponenter, fås også. Hulsavskakter anvendes til holder hulsav og centreringsboret og fås i tre størrelser. Alle holesaw aksler leveres med en kompressionsfjeder for bedre udslyngning af det savede materiale. Hulsavakslen LSS 2 leveres med HSS-bor LSB 6/60 og en trykfjeder.

    Egenskab:

    • Skaftform: Sekskant
    • Passer til: LS 32-210
    • Metrisk nøglebredde: 9,53 mm
    • Ø metrisk skaft: 10,5 mm
    • Ø tråd: 5/8−18 UNF

    Leveringsomfang:

    • Afhængigt af hulsavens diameter og det tilgængelige værktøjsdrev skal den relevante aksel vælges.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven