LSS 1 holdeaksel til bi-metal hulsave Ø 14 til 30 mm

Art.-nr.: 4007220062630
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Hulsav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220062630
EAN/GTIN 4007220062630
Producentnummer 25200111
L-nummer L51140 336

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd tilbyder aksler til hulsave i forskellige versioner. Disse er tilpasset hulsav'ens respektive dimensioner. Skaftforlængere, der er velegnede til bearbejdning af f.eks. vanskeligt tilgængelige komponenter, fås også. Hulsavskakter anvendes til holder hulsav og centreringsboret og fås i tre størrelser. Alle holesaw aksler leveres med en kompressionsfjeder for bedre udslyngning af det savede materiale. Hulsavakslen LSS 1 leveres med HSS-bor LSB 6/60 og en trykfjeder.

Egenskab:

  • Skaftform: Sekskant
  • Passer til: LS 14-30
  • Metrisk nøglebredde: 9,53 mm
  • Ø metrisk skaft: 10,5 mm
  • Ø tråd: 1/2−20 UNF

Leveringsomfang:

  • Afhængigt af hulsavens diameter og det tilgængelige værktøjsdrev skal den relevante aksel vælges.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven