• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Bimetal hulsav Co8/M42 Ø 19 mm skæredybde 36 mm for stål, rustfrit stål, plademetal, træ

Art.-nr.: 4007220062326
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Hulsav

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220062326
Kopier
EAN/GTIN 4007220062326
Kopier
Producentnummer 25100119
Kopier
L-nummer L51140 350
Kopier
Producent August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Hulsave er lavet af robust, splintsikker og stabil HSS bimetal. Savtænderne er fremstillet af højkvalitetsmateriale M42 (Co8). De bruges til at skabe gennembrud. Gevindversion 1/2-20 UNF består af gevindene LS 14 til LS 30. Egnede hulsavskakter er LSS 1 og LSS 4.

Egenskab:

  • OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 230 RPM
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 600 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 460 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 740 RPM
  • Skæredybde, maks.: 36 mm
  • Ø udvendig metrisk: 19 mm

Fordel:

  • Økonomisk savning af runde gennemføringer.
  • Ingen rasling takket være variabel tandafstand.
  • Høj rundløbsnøjagtighed.
  • God spånafgang.
  • Praktisk centrering og føring af hulsav gennem den udskiftelige HSS centreringsbor.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Overhold de anbefalede hastigheder. Spænd centrerbor'en fast i hullets aksel, og sørg for, at den stikker mindst 3 mm (1/8″) ud over tænderne på hulsav'en. Brug om muligt en skæreolie af høj kvalitet ved savning af metaller. Dette fremmer en jævn drift og forlænger hulsav'ens levetid. Undtagelse: Under bearbejdningen tilsættes olie i stedet for skæreolie. HSS hulsave er velegnede til bearbejdning af rustfrit stål (INOX). For at undgå korrosion fjernes partiklerne fra arbejdsemnet, der dannes under bearbejdningen. Rengør emnet kemisk eller mekanisk (ætsning/polering osv.). Sørg for, at alle tænder kommer jævnt til indsats. Undgå pendulbevægelser under savning for at forhindre huller i tænderne. Undgå overophedning. Bemærk den maksimale skæredybde.
  • Behandling af opgaver: Skabe gennembrud; boring
  • Drevtyper: Stationær boremaskine; boremaskine

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Spånplade
    • Kobber
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Hårdt træ
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Kunststof
    • Aluminiumlegeringer bløde
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Blødt træ
    • Specialstål (INOX)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aluminiumlegeringer, der er robuste
    • Træ
    • Zink

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst holesaw aksler separat.

Bemærk:

  • Ved brug af akselforlængere må de anbefalede hastigheder for hulsave ikke overskrides. Risiko for uheld!

Egnede produkter