Beskrivelse:
ALU-saven er særligt velegnet til spåntagning af bløde ikke-jernholdige metaller, messing, kobber, aluminiumslegeringer, plast, Fiberforstærket plast og gummi. HSS fræsestifter med tænder ALU kan anvendes i et hastighedsområde fra 4,000 til 6,000 o/min afhængigt af fræseboltens diameter. Rund konisk fræsestift.
Egenskab:
- Radius hjørne design: 4,8 mm
- OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 4000 RPM
- OMDR./MIN. af termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP) fiberindhold mindre end 40%: 4000 RPM
- RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 6000 RPM
- OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig (GRP/CFRP) fiberindhold mindre end 40 %: 6000 RPM
- Tænding: ALU
- Ø udvendig metrisk: 16 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- vinkel: 14 °
- Længde, savtakket: 30 mm
- Længde, i alt: 70 mm
Fordel:
- Høj aggressivitet.
- Kan bruges i lavhastighedsområdet.
- Meget stabil tandskæring på grund af hårdheden af højhastighedsstål (HSS).
- Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug HSS fræsestifter, hvis dit drev ikke tillader høje hastigheder. HSS-fræsestifter kan være et økonomisk alternativ til hårdmetalfræsestifter i indsats på bløde materialer. HSS fræsestifter skal anvendes i modsætning til hårdmetalfræsestifter ved lavere hastigheder. Hvis det mindste område af fræseboltens diameter når indsats, kan den anbefalede omdrejningstal øges tilsvarende.
- Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning;
- Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
- Kunststof
- Aluminiumlegeringer bløde
- Termoplast
- Zink