Beskrivelse:
Tand 1 er særligt velegnet til spåntagning af rustfrit stål (INOX), bløde ikke-jernholdige metaller og plast. Den anvendes i et hastighedsområde fra 1,200 til 23,900 o/min., afhængigt af fræseboltens diameter. fræsestift konisk spids, flad.
Egenskab:
- OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 1600 RPM
- OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 5400 RPM
- OMDR./MIN. af termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP) fiberindhold mindre end 40%: 5400 RPM
- RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 2200 RPM
- RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 8000 RPM
- OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig (GRP/CFRP) fiberindhold mindre end 40 %: 8000 RPM
- Tænding: 1
- Ø udvendig metrisk: 12 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- vinkel: 27 °
- Længde, savtakket: 25 mm
- Længde, i alt: 65 mm
Fordel:
- Høj aggressivitet.
- Kan bruges i lavhastighedsområdet.
- Meget stabil tandskæring på grund af hårdheden af højhastighedsstål (HSS).
- Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug HSS fræsestifter, hvis dit drev ikke tillader høje hastigheder. HSS-fræsestifter kan være et økonomisk alternativ til hårdmetalfræsestifter i indsats på bløde materialer. HSS fræsestifter skal anvendes i modsætning til hårdmetalfræsestifter ved lavere hastigheder. Hvis det mindste område af fræseboltens diameter når indsats, kan den anbefalede omdrejningstal øges tilsvarende.
- Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning;
- Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Messing
- Støbejern
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hårdt træ
- Kunststof
- Aluminiumlegeringer bløde
- Specialstål (INOX)
- Termoplast
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
- Træ
- Zink