HSS kegleform med fræserstift G Ø 10x20 mm aksel - Ø 6 mm Z 1 universal grov

Art.-nr.: 4007220059234
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220059234
EAN/GTIN 4007220059234
Producentnummer 22423316
L-nummer L51140 354

Betegnelse

Beskrivelse:

Tand 1 er særligt velegnet til spåntagning af rustfrit stål (INOX), bløde ikke-jernholdige metaller og plast. Den anvendes i et hastighedsområde fra 1,200 til 23,900 o/min., afhængigt af fræseboltens diameter. fræsestift konisk spids, flad.

Egenskab:

  • OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 2000 RPM
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 6400 RPM
  • OMDR./MIN. af termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP) fiberindhold mindre end 40%: 6400 RPM
  • RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 2600 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 9600 RPM
  • OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig (GRP/CFRP) fiberindhold mindre end 40 %: 9600 RPM
  • Tænding: 1
  • Ø udvendig metrisk: 10 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • vinkel: 28 °
  • Længde, savtakket: 20 mm
  • Længde, i alt: 60 mm

Fordel:

  • Høj aggressivitet.
  • Kan bruges i lavhastighedsområdet.
  • Meget stabil tandskæring på grund af hårdheden af højhastighedsstål (HSS).
  • Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug HSS fræsestifter, hvis dit drev ikke tillader høje hastigheder. HSS-fræsestifter kan være et økonomisk alternativ til hårdmetalfræsestifter i indsats på bløde materialer. HSS fræsestifter skal anvendes i modsætning til hårdmetalfræsestifter ved lavere hastigheder. Hvis det mindste område af fræseboltens diameter når indsats, kan den anbefalede omdrejningstal øges tilsvarende.
  • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning;
  • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Tempergods
    • Sort støbejern (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Støbejern
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hårdt træ
    • Kunststof
    • Aluminiumlegeringer bløde
    • Specialstål (INOX)
    • Termoplast
    • Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
    • Træ
    • Zink

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven