HSS fræserstift alu-rulle rund form C Ø 16x25 mm aksel - Ø 6 mm aluminium/NE

Art.-nr.: 4007220058947
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220058947
EAN/GTIN 4007220058947
Producentnummer 22411816
L-nummer L51140 413

Betegnelse

Beskrivelse:

ALU-saven er særligt velegnet til spåntagning af bløde ikke-jernholdige metaller, messing, kobber, aluminiumslegeringer, plast, Fiberforstærket plast og gummi. HSS fræsestifter med tænder ALU kan anvendes i et hastighedsområde fra 4,000 til 6,000 o/min afhængigt af fræseboltens diameter. Rulle runde fræsestift.

Egenskab:

  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 4000 RPM
  • OMDR./MIN. af termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP) fiberindhold mindre end 40%: 4000 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 6000 RPM
  • OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig (GRP/CFRP) fiberindhold mindre end 40 %: 6000 RPM
  • Tænding: ALU
  • Ø udvendig metrisk: 16 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Længde, savtakket: 25 mm
  • Længde, i alt: 65 mm

Fordel:

  • Høj aggressivitet.
  • Kan bruges i lavhastighedsområdet.
  • Meget stabil tandskæring på grund af hårdheden af højhastighedsstål (HSS).
  • Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug HSS fræsestifter, hvis dit drev ikke tillader høje hastigheder. HSS-fræsestifter kan være et økonomisk alternativ til hårdmetalfræsestifter i indsats på bløde materialer. HSS fræsestifter skal anvendes i modsætning til hårdmetalfræsestifter ved lavere hastigheder.
  • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning;
  • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
    • Kunststof
    • Aluminiumlegeringer bløde
    • Termoplast
    • Zink

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven