HSS-fræserstift cylindrisk form flade A-ST Ø 06x16 mm aksel Ø 6 mm Z 3 univers. Medium fin chip

Art.-nr.: 4007220058626
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220058626
EAN/GTIN 4007220058626
Producentnummer 22404736
L-nummer L51140 6

Betegnelse

Beskrivelse:

Tand 3 er udstyret med spånbrydere og er særligt velegnet til spåntagning af stål, støbejern og støbejern. Den anvendes i et hastighedsområde fra 1,200 til 7,900 o/min., afhængigt af fræseboltens diameter. Cylindrisk fræsestift med sportænder.

Egenskab:

  • OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 4300 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 4300 RPM
  • RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 5400 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 5400 RPM
  • Tænding: 3
  • Ø udvendig metrisk: 6 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Længde, savtakket: 16 mm
  • Længde, i alt: 60 mm

Fordel:

  • Høj aggressivitet.
  • Kan bruges i lavhastighedsområdet.
  • Meget stabil tandskæring på grund af hårdheden af højhastighedsstål (HSS).
  • Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug HSS fræsestifter, hvis dit drev ikke tillader høje hastigheder. HSS-fræsestifter kan være et økonomisk alternativ til hårdmetalfræsestifter i indsats på bløde materialer. HSS fræsestifter skal anvendes i modsætning til hårdmetalfræsestifter ved lavere hastigheder.
  • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning;
  • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Deformerbart støbejern
    • Sort støbejern (GTS, GJMB)
    • Case stål
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Værktøjsstål
    • Hvidt støbejern (GTW, GJMW)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven