HSS finfræserstift 946 Ø 6 mm aksel - Ø 3 mm SP universal fin

Art.-nr.: 4007220058374
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220058374
EAN/GTIN 4007220058374
Producentnummer 22394653
L-nummer L51140 822

Betegnelse

Beskrivelse:

HSS fræsetappe specielt designet til præcisionsbearbejdning med akseldiameter 3 mm, aksellængde 30 mm og specielle tænder.

Egenskab:

  • OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 4300 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 4300 RPM
  • RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 5400 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 5400 RPM
  • Tænding: Specialtænder (SP)
  • Ø udvendig metrisk: 6 mm
  • Ø metrisk skaft: 3 mm
  • Længde, savtakket: 5 mm
  • Længde, i alt: 35 mm

Fordel:

  • Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Skabe gennembrud; afgratning; udligning; fræsning; fræsning
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Deformerbart støbejern
    • Sort støbejern (GTS, GJMB)
    • Case stål
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Værktøjsstål
    • Hvidt støbejern (GTW, GJMW)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven