HSS finfræsebolt Ø 4.2 mm aksel Ø 3 mm SP universalfin

Art.-nr.: 4007220058275
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220058275
EAN/GTIN 4007220058275
Producentnummer 22392453
L-nummer L51140 356

Betegnelse

Beskrivelse:

HSS fræsetappe specielt designet til præcisionsbearbejdning med akseldiameter 3 mm, aksellængde 30 mm og specielle tænder.

Egenskab:

  • OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 6400 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 6400 RPM
  • RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 8000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 8000 RPM
  • Tænding: Specialtænder (SP)
  • Ø udvendig metrisk: 4,2 mm
  • Ø metrisk skaft: 3 mm
  • vinkel: 32 °
  • Længde, savtakket: 7 mm
  • Længde, i alt: 37 mm

Fordel:

  • Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Skabe gennembrud; afgratning; udligning; fræsning; fræsning
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Deformerbart støbejern
    • Sort støbejern (GTS, GJMB)
    • Case stål
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Værktøjsstål
    • Hvidt støbejern (GTW, GJMW)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven