HSS-spånbryder i let metal Ø 20 mm indvendigt gevind M10 SP aluminium/ikke-jernholdige metaller

Art.-nr.: 4007220057926
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220057926
EAN/GTIN 4007220057926
Producentnummer 22212089
L-nummer L51140 834

Betegnelse

Beskrivelse:

Universal letmetal fræsning stifter, svarende til træ form, med specielle tænder og M10 intern gevind. Version med spånafbrydere.

Egenskab:

  • OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 1300 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 1300 RPM
  • RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 1600 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 1600 RPM
  • Tænding: Specialtænder (SP)
  • Ø udvendig metrisk: 20 mm
  • Ø tråd: M10
  • Længde, savtakket: 45 mm
  • Længde, i alt: 54 mm

Fordel:

  • Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For indsats på bløde ikke-jernholdige metaller, skærehastighedsområde 200-300 m/min, hastighedsområde 3,100-4,700 o/min. Til indsats på aluminium op til maks. 9,000 omdr./min.
  • Behandling af opgaver: Afgratning, nivellering, fræsning, overfladebehandling
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Aluminiumlegeringer bløde

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven