SINGLETWIST Børste knyttet PBGS Ø10mm Skæfte-Ø6 mm Ståltråd-Ø0,35

Art.-nr.: 4007220056202
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Penselbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220056202
EAN/GTIN 4007220056202
Producentnummer 43298007
L-nummer L51510 640

Betegnelse

Beskrivelse:

Særligt fleksibel enkeltflettet børste til specielle opgaver. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader

Egenskab:

  • Antal, fletninger: 1 stk.
  • Emballage: Industriel emballage
  • O/MIN., maks.: 10000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 5000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 7500 RPM
  • Registreringssystem: Skaft
  • Ø gryde: 10 mm
  • Ø belægningsmateriale: 0,35 mm
  • Ø udvendig metrisk: 10 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
  • Længde, fræsning: 25 mm
  • Længde, i alt: 65 mm

Fordel:

  • Optimal adgang til svært tilgængelige områder såsom indvendige hjørner, da fletningen ikke vrider.
  • Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. For at opnå de bedste resultater skal du bruge på værktøjsdrev med variabel hastighed. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 300 watt.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, afkalkning, fjernelse af oxidlag; fjernelse af maling; behandling af rodsømme; behandling af svejsesømme; behandling af fillet søm
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; boremaskine; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Bemærk:

  • Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven