Beskrivelse:
Savtakket savring 3 PLUS er specielt velegnet til spåntagning af støbejern, stål, rustfrit stål (INOX), nikkelbaserede og titanlegeringer. Det er kendetegnet ved høj materialefjernelse. Hårdmetalfræsere til universelle anvendelser er velegnede til fin og grov bearbejdning på de vigtigste industrielle materialer. De tilbyder god skæreydelse og kan bruges på tværs af materialer. Sfærisk fræsestift i henhold til din 8032 med tænder i henhold til din 8033.
Egenskab:
- OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 36000 RPM
- OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 20000 RPM
- OMDREJNINGSTAL af højvarmebestandige materialer: 19904 RPM
- OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 20000 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 36000 RPM
- RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 48000 RPM
- RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 28000 RPM
- RPM BIS, højvarmebestandige materialer: 36000 RPM
- RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 28000 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 48000 RPM
- Tænding: 3 PLUS
- Ø udvendig metrisk: 4 mm
- Ø metrisk skaft: 3 mm
- Længde, savtakket: 3 mm
- Længde, i alt: 34 mm
Fordel:
- God skæreydelse takket være optimal koordinering af hårdmetal, geometri og tænder.
- Høj standtid.
- Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
- Høj overfladekvalitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 3 mm på drev med en effekt på 75 til 300 watt.
- Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
- Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Deformerbart støbejern
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Case stål
- Støbejern
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringer hårde
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Høj varmebestandige materialer
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Værktøjsstål
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)