Hårdmetal fræsebolt, rund WRC Ø 02x10 mm aksel Ø 3 mm Z3P universal medium krydsnotet

Art.-nr.: 4007220049631
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220049631
EAN/GTIN 4007220049631
Producentnummer 21205083
L-nummer L51140 656

Betegnelse

Beskrivelse:

Savtakket savring 3 PLUS er specielt velegnet til spåntagning af støbejern, stål, rustfrit stål (INOX), nikkelbaserede og titanlegeringer. Det er kendetegnet ved høj materialefjernelse. Hårdmetalfræsere til universelle anvendelser er velegnede til fin og grov bearbejdning på de vigtigste industrielle materialer. De tilbyder god skæreydelse og kan bruges på tværs af materialer. Cylindrisk fræsestift i henhold til din 8032 med tænder i henhold til din 8033. Kombination af cylindriske og sfæriske geometrier.

Egenskab:

  • OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 72000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 40000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL af højvarmebestandige materialer: 40000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 40000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 72000 RPM
  • RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 96000 RPM
  • RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 56000 RPM
  • RPM BIS, højvarmebestandige materialer: 72000 RPM
  • RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 56000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 95000 RPM
  • Tænding: 3 PLUS
  • Ø udvendig metrisk: 2 mm
  • Ø metrisk skaft: 3 mm
  • Længde, savtakket: 10 mm
  • Længde, i alt: 40 mm

Fordel:

  • God skæreydelse takket være optimal koordinering af hårdmetal, geometri og tænder.
  • Høj standtid.
  • Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
  • Høj overfladekvalitet.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 3 mm på drev med en effekt på 75 til 300 watt.
  • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
  • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Deformerbart støbejern
    • Sort støbejern (GTS, GJMB)
    • Case stål
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringer hårde
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Høj varmebestandige materialer
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Værktøjsstål
    • Hvidt støbejern (GTW, GJMW)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven