Hårdmetal-fræse-pindcylinder ZYAS spiral Ø 03x13 mm aksel - Ø 3 mm Z5 universal fin

Art.-nr.: 4007220049488
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220049488
EAN/GTIN 4007220049488
Producentnummer 21200253
L-nummer L51140 89
Producent August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Savning 5 er særligt velegnet til fin spåntagning af støbejern, stål, rustfrit stål (INOX) og meget varmebestandige materialer som nikkelbaserede og koboltbaserede legeringer. Det skaber gode overflader. Hårdmetalfræsere til universelle anvendelser er velegnede til fin og grov bearbejdning på de vigtigste industrielle materialer. De tilbyder god skæreydelse og kan bruges på tværs af materialer. Rund kegleformet fræsestift med rund spids i henhold til din 8032 og tænder i henhold til din 8033.

Egenskab:

  • OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 37000 RPM
  • OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 37000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL af højvarmebestandige materialer: 37000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 37000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 48000 RPM
  • RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 48000 RPM
  • RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 48000 RPM
  • RPM BIS, højvarmebestandige materialer: 64000 RPM
  • RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 48000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 64000 RPM
  • Tænding: 5
  • Ø udvendig metrisk: 3 mm
  • Ø metrisk skaft: 3 mm
  • Længde, savtakket: 13 mm
  • Længde, i alt: 43 mm

Fordel:

  • God skæreydelse takket være optimal koordinering af hårdmetal, geometri og tænder.
  • Høj standtid.
  • Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
  • Høj overfladekvalitet.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 3 mm på drev med en effekt på 75 til 300 watt.
  • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
  • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Bronze
    • Case stål
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Aluminiumlegeringer hårde
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Høj varmebestandige materialer
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Værktøjsstål

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven