Beskrivelse:
Savning 3 er særligt velegnet til spåntagning af støbejern, stål, rustfrit stål (INOX), nikkelbaserede og titanlegeringer. Det er kendetegnet ved en høj materialefjernelse og skaber gode overflader. Hårdmetalfræsere til universelle anvendelser er velegnede til fin og grov bearbejdning på de vigtigste industrielle materialer. De tilbyder god skæreydelse og kan bruges på tværs af materialer. fræsestift i form af en stødkegle, konisk mod akslen i overensstemmelse med din 8032 med tænder i overensstemmelse med din 8033. Velegnet til bearbejdning af vanskeligt tilgængelige bagkanter. Tungstenhårdmetal fræsning stifter til fleksibel kantbearbejdning producerer næsten nøjagtige affasninger eller affasninger på grund af deres specielle former Radier og kan bruges fleksibelt selv på svært tilgængelige steder. De anvendes hovedsageligt i stål- og aluminiumskonstruktion og er specielt udviklet til affasning, afgratning og afrunding af kanter.
Egenskab:
- OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 12000 RPM
- OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 7000 RPM
- OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 7000 RPM
- OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 7000 RPM
- OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 12000 RPM
- RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 16000 RPM
- RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 9000 RPM
- RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 9000 RPM
- RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 9000 RPM
- RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 16000 RPM
- Tænding: 3
- Ø udvendig metrisk: 12 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- vinkel: 20 °
- Længde, savtakket: 13 mm
- Længde, i alt: 53 mm
Fordel:
- God skæreydelse takket være optimal koordinering af hårdmetal, geometri og tænder.
- Høj standtid.
- Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
- Høj overfladekvalitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Hvis det mindste område af fræseboltens diameter når indsats, kan den anbefalede omdrejningstal øges tilsvarende. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 6 mm på drev med en effekt på 300 watt eller mere.
- Behandling af opgaver: Affasning, sænkning, oprettelse af åbninger, afgratning, nivellering; Fræsning; fræsning; overfladebehandling; svejsebehandling; kantbehandling
- Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Deformerbart støbejern
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Messing
- Bronze
- Case stål
- Støbejern
- Støbestål
- Kobber
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringer hårde
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aluminiumlegeringer bløde
- Ikke-jernholdigt metal blød
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanlegeringer
- Værktøjsstål
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
- Zink