Beskrivelse:
Savning 3 er særligt velegnet til spåntagning af støbejern, stål, rustfrit stål (INOX), nikkelbaserede og titanlegeringer. Det er kendetegnet ved en høj materialefjernelse og skaber gode overflader. Hårdmetalfræsere til universelle anvendelser er velegnede til fin og grov bearbejdning på de vigtigste industrielle materialer. De tilbyder god skæreydelse og kan bruges på tværs af materialer. Skiveformet fræsestift, tænder i omkredsen 90 grader symmetrisk, tilspidsede. Skiveformen er særligt velegnet til fremstilling og bearbejdning af prismeformede riller.
Egenskab:
- OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 6000 RPM
- OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 3000 RPM
- OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 3000 RPM
- OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 3000 RPM
- OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 6000 RPM
- RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 8000 RPM
- RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 4000 RPM
- RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 4000 RPM
- RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 4000 RPM
- RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 8000 RPM
- Tænding: 3
- Ø udvendig metrisk: 25 mm
- Ø metrisk skaft: 8 mm
- vinkel: 90 °
- Længde, savtakket: 3 mm
- Længde, i alt: 43 mm
Fordel:
- God skæreydelse takket være optimal koordinering af hårdmetal, geometri og tænder.
- Høj standtid.
- Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
- Høj overfladekvalitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Hvis det mindste område af fræseboltens diameter når indsats, kan den anbefalede omdrejningstal øges tilsvarende. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 8 mm på drev med en effekt på 300 watt eller mere.
- Behandling af opgaver: Afgratning, fræsning, fræsning
- Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Deformerbart støbejern
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Messing
- Bronze
- Case stål
- Støbejern
- Støbestål
- Kobber
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringer hårde
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Ikke-jernholdigt metal blød
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanlegeringer
- Værktøjsstål
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
- Zink