Beskrivelse:
Savning 1 er særligt velegnet til spåntagning af ikke-jernholdige metaller, stål og støbejern. Det er kendetegnet ved høj materialefjernelse. Hårdmetalfræsere til universelle anvendelser er velegnede til fin og grov bearbejdning på de vigtigste industrielle materialer. De tilbyder god skæreydelse og kan bruges på tværs af materialer. fræsestift i form af en spids bue i henhold til din 8032 med tænder i henhold til din 8033, spids fladt.
Egenskab:
- OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 12000 RPM
- OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 5000 RPM
- OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 12000 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 12000 RPM
- RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 18000 RPM
- RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 9000 RPM
- RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 18000 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 18000 RPM
- Tænding: 1
- Ø udvendig metrisk: 16 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Længde, savtakket: 30 mm
- Længde, i alt: 70 mm
Fordel:
- God skæreydelse takket være optimal koordinering af hårdmetal, geometri og tænder.
- Høj standtid.
- Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
- Høj overfladekvalitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug om muligt værktøjerne på højtydende drev med robust monteret spindel for at forhindre vibrationer. Overhold hastighedsanbefalingerne. Hvis det mindste område af fræseboltens diameter når indsats, kan den anbefalede omdrejningstal øges tilsvarende. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 6 mm på drev med en effekt på 300 watt eller mere.
- Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
- Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Deformerbart støbejern
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Messing
- Case stål
- Støbejern
- Støbestål
- Kobber
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aluminiumlegeringer bløde
- Ikke-jernholdigt metal blød
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Værktøjsstål
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
- Zink