Beskrivelse:
Savtakket savring 3 PLUS er specielt velegnet til spåntagning af støbejern, stål, rustfrit stål (INOX), nikkelbaserede og titanlegeringer. Det er kendetegnet ved høj materialefjernelse. Hårdmetalfræsere til universelle anvendelser er velegnede til fin og grov bearbejdning på de vigtigste industrielle materialer. De tilbyder god skæreydelse og kan bruges på tværs af materialer. Cirkulær fræsestift i henhold til din 8032 med tænder i henhold til din 8033.
Egenskab:
- Radius hjørne design: 3,6 mm
- OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 9000 RPM
- OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 5000 RPM
- OMDREJNINGSTAL af højvarmebestandige materialer: 5000 RPM
- OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 5000 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 9000 RPM
- RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 12000 RPM
- RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 7000 RPM
- RPM BIS, højvarmebestandige materialer: 9000 RPM
- RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 6000 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 12000 RPM
- Tænding: 3 PLUS
- Ø udvendig metrisk: 16 mm
- Ø metrisk skaft: 8 mm
- Længde, savtakket: 30 mm
- Længde, i alt: 70 mm
Fordel:
- God skæreydelse takket være optimal koordinering af hårdmetal, geometri og tænder.
- Høj standtid.
- Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
- Høj overfladekvalitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Hvis det mindste område af fræseboltens diameter når indsats, kan den anbefalede omdrejningstal øges tilsvarende. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 8 mm på drev med en effekt på 300 watt eller mere.
- Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
- Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Deformerbart støbejern
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Case stål
- Støbejern
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringer hårde
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Høj varmebestandige materialer
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Værktøjsstål
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)