Kegle med spidstap, hårdmetal SKM Ø 10x20 mm aksel Ø 6 mm Z3P universal medium notet

Art.-nr.: 4007220047354
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
    Produkttype Fræsestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220047354
    EAN/GTIN 4007220047354
    Producentnummer 21115126
    L-nummer L51140 33

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Savtakket savring 3 PLUS er specielt velegnet til spåntagning af støbejern, stål, rustfrit stål (INOX), nikkelbaserede og titanlegeringer. Det er kendetegnet ved høj materialefjernelse. Hårdmetalfræsere til universelle anvendelser er velegnede til fin og grov bearbejdning på de vigtigste industrielle materialer. De tilbyder god skæreydelse og kan bruges på tværs af materialer. fræsestift i form af en spids bue i henhold til din 8032 med tænder i henhold til din 8033, spids fladt.

    Egenskab:

    • OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 14000 RPM
    • OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 8000 RPM
    • OMDREJNINGSTAL af højvarmebestandige materialer: 8000 RPM
    • OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 8000 RPM
    • OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 14000 RPM
    • RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 19000 RPM
    • RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 11000 RPM
    • RPM BIS, højvarmebestandige materialer: 14000 RPM
    • RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 11000 RPM
    • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 19000 RPM
    • Tænding: 3 PLUS
    • Ø udvendig metrisk: 10 mm
    • Ø metrisk skaft: 6 mm
    • vinkel: 28 °
    • Længde, savtakket: 20 mm
    • Længde, i alt: 60 mm

    Fordel:

    • God skæreydelse takket være optimal koordinering af hårdmetal, geometri og tænder.
    • Høj standtid.
    • Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
    • Høj overfladekvalitet.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Hvis det mindste område af fræseboltens diameter når indsats, kan den anbefalede omdrejningstal øges tilsvarende. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 8 mm på drev med en effekt på 300 watt eller mere.
    • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
    • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Deformerbart støbejern
      • Sort støbejern (GTS, GJMB)
      • Case stål
      • Støbejern
      • Støbestål
      • Koboltbaserede legeringer
      • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aluminiumlegeringer hårde
      • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Høj varmebestandige materialer
      • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
      • Specialstål (INOX)
      • Stål
      • Stål, støbt stål
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Værktøjsstål
      • Hvidt støbejern (GTW, GJMW)

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven