Hårdmetal fræsesplit, rund WRC Ø 10x25 mm aksel Ø 6 mm Z3 universal medium

Art.-nr.: 4007220046708
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220046708
EAN/GTIN 4007220046708
Producentnummer 21105506
L-nummer L51140 519

Betegnelse

Beskrivelse:

Savning 3 er særligt velegnet til spåntagning af støbejern, stål, rustfrit stål (INOX), nikkelbaserede og titanlegeringer. Det er kendetegnet ved en høj materialefjernelse og skaber gode overflader. Hårdmetalfræsere til universelle anvendelser er velegnede til fin og grov bearbejdning på de vigtigste industrielle materialer. De tilbyder god skæreydelse og kan bruges på tværs af materialer. Cylindrisk fræsestift i henhold til din 8032 med tænder i henhold til din 8033. Kombination af cylindriske og sfæriske geometrier.

Egenskab:

  • OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 14000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 8000 RPM
  • OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 8000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 8000 RPM
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 14000 RPM
  • RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 19000 RPM
  • RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 11000 RPM
  • RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 11000 RPM
  • RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 11000 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 19000 RPM
  • Tænding: 3
  • Ø udvendig metrisk: 10 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Længde, savtakket: 25 mm
  • Længde, i alt: 65 mm

Fordel:

  • God skæreydelse takket være optimal koordinering af hårdmetal, geometri og tænder.
  • Høj standtid.
  • Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
  • Høj overfladekvalitet.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 6 mm på drev med en effekt på 300 watt eller mere.
  • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
  • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Deformerbart støbejern
    • Sort støbejern (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Case stål
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringer hårde
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Specialstål (INOX)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Værktøjsstål
    • Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
    • Zink

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven