Beskrivelse:
Savtakket savring 3 PLUS er specielt velegnet til spåntagning af støbejern, stål, rustfrit stål (INOX), nikkelbaserede og titanlegeringer. Det er kendetegnet ved høj materialefjernelse. Hårdmetalfræsere til universelle anvendelser er velegnede til fin og grov bearbejdning på de vigtigste industrielle materialer. De tilbyder god skæreydelse og kan bruges på tværs af materialer. Cylindrisk fræsestift i henhold til din 8032 med tænder i henhold til din 8033. Kombination af cylindriske og sfæriske geometrier.
Egenskab:
- OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 14000 RPM
- OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 8000 RPM
- OMDREJNINGSTAL af højvarmebestandige materialer: 8000 RPM
- OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 8000 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 14000 RPM
- RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 19000 RPM
- RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 11000 RPM
- RPM BIS, højvarmebestandige materialer: 14000 RPM
- RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 11000 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 19000 RPM
- Tænding: 3 PLUS
- Ø udvendig metrisk: 10 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Længde, savtakket: 25 mm
- Længde, i alt: 65 mm
Fordel:
- God skæreydelse takket være optimal koordinering af hårdmetal, geometri og tænder.
- Høj standtid.
- Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
- Høj overfladekvalitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 6 mm på drev med en effekt på 300 watt eller mere.
- Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
- Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Deformerbart støbejern
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Case stål
- Støbejern
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringer hårde
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Høj varmebestandige materialer
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Værktøjsstål
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)