Beskrivelse:
Meget fleksibel børste. På grund af plastbeklædningen er den særligt velegnet til afgratning af vanskeligt bearbejdede komponenter som f.eks. topstykker eller gear. Designet specielt til industriel indsats. Pferd kompositbørster er specielt designet til industriel, automatiseret indsats. De er velegnede til en lang række bearbejdningsopgaver og kan bruges på mange forskellige drivmaskiner på grund af deres variable spændemuligheder. Dette giver den fordel, at produktion og ombearbejdning af emnet kan udføres på samme maskine. Dette reducerer arbejdskrævende manuelt arbejde og giver reproducerbare resultater med korte cyklustider. For at opnå en effektiv indsats skal talrige anvendelsesparametre som bearbejdningstid og fremtræk koordineres, og den relevante børste skal vælges. Siliciumcarbid (SiC) børster er særligt velegnede til afgratning og overfladeforbedring. Plastbeklædning kan modstå temperaturer op til 220 grader
Egenskab:
- Emballage: Industriel emballage
- O/MIN., maks.: 3600 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 900 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 1500 RPM
- Breddemål: 25 mm
- Registreringssystem: Boring
- Monteringsbredde: 25 mm
- Ø hul: 50,8 mm
- Ø belægningsmateriale: 1,1 mm
- Ø udvendig metrisk: 200 mm
- Belægningsmateriale: Siliciumkarbid (SiC)
- Kornstørrelse: 80
- Længde, fræsning: 57 mm
Fordel:
- Lang levetid og aggressiv børsteeffekt på grund af meget høj belægningsgrad.
- Ekstremt jævn kørsel på grund af jævn fordeling af fyldmaterialet.
- Optimal tilpasning til emnernes kontur og mindre varmetilførsel på grund af høj fleksibilitet.
- Slibekorn er indlejret i fleksible plastfilamenter, hvilket betyder, at trimningen ikke kun virker ved spidsen, men også ved siderne.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug kølevæske til anvendelser med høj varme.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, Roughing, strukturering (Matting, Matting og Satinating)
- Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Bronze
- Støbejern
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Duroplast
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Specialstål (INOX)
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Træ