Indvendig børste ISU Ø6,6x25 mm aksel - Ø2,9 mm aluminiumoxid - filament - Ø0,30 korn 600

Art.-nr.: 4007220037263
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Rørbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220037263
EAN/GTIN 4007220037263
Producentnummer 43679605
L-nummer L51510 232

Betegnelse

Beskrivelse:

Til nem afgratning, rengøring af boringer og tværboringer samt til overfladebehandling. Aluminiumoxid (AO) børster er mindre skarpe og aggressive end SiC. De er hovedsageligt velegnede til polering og udglatning som en finish af bløde metaller. Plastbeklædning kan modstå temperaturer op til 220 grader

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 1000 RPM
  • Breddemål: 25 mm
  • Registreringssystem: Skaft
  • Ø belægningsmateriale: 0,3 mm
  • Ø udvendig metrisk: 6,6 mm
  • Ø metrisk skaft: 2,9 mm
  • Belægningsmateriale: Aluminiumoxid (AO)
  • Kornstørrelse: 600
  • Længde, i alt: 125 mm

Fordel:

  • Muliggør den højeste præcision og effektivitet ved bearbejdning af sarte emner.
  • Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
  • Ingen ændring i emnernes målpræcision.
  • For indvendige børster med stump øje strækker trimningen sig til børstens spids.
  • Den bøjede ende af tråden har ingen skarpe kanter, så følsomme overflader ikke ridses.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug kølevæske til anvendelser med høj varme. Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Indsæt i urets retning.
  • Behandling af opgaver: Rengør, afgratning
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; manuel indsats; boremaskine

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Bemærk:

  • For SAFE indsats skal børste sættes i arbejdsemnet, før arbejdet påbegyndes.
  • Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven