Indvendig børste ISU Ø13x25 mm aksel - Ø3,2 mm stål - tråd - Ø0,20

Art.-nr.: 4007220036860
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Rørbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220036860
EAN/GTIN 4007220036860
Producentnummer 43679651

Betegnelse

Beskrivelse:

Til let rengørings - og afgratning arbejde på gevindhuller eller fordybninger, f.eks. kilegange. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 3500 RPM
  • Breddemål: 25 mm
  • Registreringssystem: Skaft
  • Ø belægningsmateriale: 0,2 mm
  • Ø udvendig metrisk: 13 mm
  • Ø metrisk skaft: 3,2 mm
  • Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
  • Længde, i alt: 90 mm

Fordel:

  • Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
  • Øget værktøjslevetid på grund af konstruktionen af den roterende tråd.
  • For indvendige børster med stump øje strækker trimningen sig til børstens spids.
  • Den bøjede ende af tråden har ingen skarpe kanter, så følsomme overflader ikke ridses.
  • Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Indsæt i urets retning.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af oxidlag, fjernelse af maling;
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; manuel indsats; boremaskine

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Duroplast
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Træ

Bemærk:

  • For SAFE indsats skal børste sættes i arbejdsemnet, før arbejdet påbegyndes.
  • Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven