Beskrivelse:
Til let rengørings - og afgratning arbejde på gevindhuller eller fordybninger, f.eks. kilegange. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 3500 RPM
- Breddemål: 25 mm
- Registreringssystem: Skaft
- Ø belægningsmateriale: 0,12 mm
- Ø udvendig metrisk: 10 mm
- Ø metrisk skaft: 3,2 mm
- Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
- Længde, i alt: 90 mm
Fordel:
- Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
- Øget værktøjslevetid på grund af konstruktionen af den roterende tråd.
- For indvendige børster med stump øje strækker trimningen sig til børstens spids.
- Den bøjede ende af tråden har ingen skarpe kanter, så følsomme overflader ikke ridses.
- Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Indsæt i urets retning.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af oxidlag, fjernelse af maling;
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; manuel indsats; boremaskine
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbejern
- Støbestål
- Duroplast
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Træ
Bemærk:
- For SAFE indsats skal børste sættes i arbejdsemnet, før arbejdet påbegyndes.
- Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.