Filtplade FK P hård 6x250x250 mm kan deles frit til universelt poleringsarbejde

Art.-nr.: 4007220036457
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Polerskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220036457
    EAN/GTIN 4007220036457
    Producentnummer 44101104
    L-nummer L51050 1475

    Betegnelse

    Udførelse:

    • H (hård)

    Beskrivelse:

    Filtplader er velegnede til en lang række poleringsopgaver.

    Egenskab:

    • Udførelse: H (hård)
    • Breddemål: 250 mm
    • Længde metrisk: 250 mm
    • Højde: 6 mm

    Fordel:

    • Klip eller slå i enhver form (f.eks. rektangel, firkantet, spisepind eller skive) hurtigt og nemt, afhængigt af dine behov.
    • Kan profileres frit og kan derfor også bruges til værktøjer med komplicerede geometrier.

    Anvendelse:

    • Behandling af opgaver: Polering
    • Drevtyper: Manuel indsats

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Støbestål
      • Koboltbaserede legeringer
      • Kobber
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
      • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
      • Specialstål (INOX)
      • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Titan
      • Titanlegeringer

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven