Beskrivelse:
Til let rengørings - og afgratning arbejde på gevindhuller eller fordybninger, f.eks. kilegange. Specielt velegnet til børstning ved manuel brug. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader
Egenskab:
- Breddemål: 100 mm
- Registreringssystem: Hånd
- Ø belægningsmateriale: 0,15 mm
- Ø udvendig metrisk: 4 mm
- Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
- Længde, i alt: 300 mm
Fordel:
- Muliggør den højeste præcision og effektivitet ved bearbejdning af sarte emner.
- Optimal adgang til svært tilgængelige områder såsom indvendige overflader af rør og boringer.
- Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.
- Opretter fine overflader.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af oxidlag, fjernelse af maling;
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbejern
- Støbestål
- Duroplast
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Træ