Beskrivelse:
Med INOX-saven har Pferd udviklet innovative fræsestifter til bearbejdning af rustfrit stål (INOX). INOX savrationen er kendetegnet ved en ekstremt høj skæreydelse på alle austenitiske, rust- og syrebestandige stål. Det genererer betydeligt mindre vibrationer end sammenlignelige tværgear. fræsestift i form af en spids bue i henhold til din 8032, spids fladt.
Egenskab:
- OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 27000 RPM
- OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 48000 RPM
- OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 27000 RPM
- RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 48000 RPM
- RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 64000 RPM
- RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 48000 RPM
- Tænding: INOX
- Ø udvendig metrisk: 3 mm
- Ø metrisk skaft: 3 mm
- Længde, savtakket: 13 mm
- Længde, i alt: 43 mm
Fordel:
- Fremragende bearbejdningsydelse og værktøjslevetid takket være innovativ tandgeometri.
- Opnår overfladekvaliteter af høj kvalitet gennem optimal spåndannelse.
- Forhindrer pletter i materialet på grund af lav varmeproduktion.
- Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug om muligt værktøjerne på højtydende drev med robust monteret spindel for at forhindre vibrationer. Overhold hastighedsanbefalingerne. Hvis det mindste område af fræseboltens diameter når indsats, kan den anbefalede omdrejningstal øges tilsvarende. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 3 mm på drev med en effekt på 75 til 300 watt.
- Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
- Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Specialstål (INOX)
- Titan
- Titanlegeringer
Bemærk:
- På grund af den meget høje skæreevne kan der forekomme misfarvning af akslen. Dette udgør ikke en sikkerhedsrisiko.