Højtydende hårdmetal-fræserstift INOX-cylinder ZYAS pande Ø 03x13 mm aksel Ø 3 mm rustfrit stål

Art.-nr.: 4007220034453
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
    Produkttype Fræsestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220034453
    EAN/GTIN 4007220034453
    Producentnummer 21200282
    L-nummer L51140 606

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med INOX-saven har Pferd udviklet innovative fræsestifter til bearbejdning af rustfrit stål (INOX). INOX savrationen er kendetegnet ved en ekstremt høj skæreydelse på alle austenitiske, rust- og syrebestandige stål. Det genererer betydeligt mindre vibrationer end sammenlignelige tværgear. Cylindrisk fræsestift i henhold til din 8032 med tænder på omkreds og ansigt.

    Egenskab:

    • OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 27000 RPM
    • OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 48000 RPM
    • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 27000 RPM
    • RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 48000 RPM
    • RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 64000 RPM
    • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 48000 RPM
    • Tænding: INOX
    • Ø udvendig metrisk: 3 mm
    • Ø metrisk skaft: 3 mm
    • Længde, savtakket: 13 mm
    • Længde, i alt: 43 mm

    Fordel:

    • Fremragende bearbejdningsydelse og værktøjslevetid takket være innovativ tandgeometri.
    • Opnår overfladekvaliteter af høj kvalitet gennem optimal spåndannelse.
    • Forhindrer pletter i materialet på grund af lav varmeproduktion.
    • Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Brug om muligt værktøjerne på højtydende drev med robust monteret spindel for at forhindre vibrationer. Overhold hastighedsanbefalingerne. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 3 mm på drev med en effekt på 75 til 300 watt.
    • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
    • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Ikke-jernholdigt metal hårdt
      • Specialstål (INOX)
      • Titan
      • Titanlegeringer

    Bemærk:

    • På grund af den meget høje skæreevne kan der forekomme misfarvning af akslen. Dette udgør ikke en sikkerhedsrisiko.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven