Hårdmetal kraftig fræser, taprulle rund WRC Ø 03x13 mm aksel Ø 3 mm TITANIUM til titanium

Art.-nr.: 4007220034309
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220034309
EAN/GTIN 4007220034309
Producentnummer 21205184
L-nummer L51140 806

Betegnelse

Beskrivelse:

TITANSAVNINGEN er specielt udviklet til bearbejdning af hårde titanmaterialer (trækstyrke > 500 N/mm²). Det er kendetegnet ved en ekstremt høj skæreydelse på denne meget vanskelige materialegruppe. Wolframcarbid fræsning stifter med TITANIUM tænder overbeviser af en stille fræsning adfærd med betydeligt reducerede vibrationer og mindre støj. Rulle rundt fræsestift i henhold til din 8032. Kombination af cylindriske og sfæriske geometrier.

Egenskab:

  • OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 27000 RPM
  • RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 48000 RPM
  • Tænding: TITANIUM
  • Ø udvendig metrisk: 3 mm
  • Ø metrisk skaft: 3 mm
  • Længde, savtakket: 13 mm
  • Længde, i alt: 43 mm

Fordel:

  • Fremragende bearbejdningsydelse og værktøjslevetid takket være innovativ tandgeometri.
  • Mærkbart øget aggressivitet, store chips, meget god spånafgang.
  • Behageligt arbejde med reduceret vibration og mindre støj.
  • Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Bestem den enkelte omdrejningstal afhængigt af den titaniumlegering, der skal bearbejdes. Reducer omdrejningstal'en, hvis der er for mange gnister. Afhængigt af den titaniumlegering, der skal behandles, kan flyvende gnister ikke helt undgås. Brug om muligt værktøjerne på højtydende drev med robust monteret spindel for at forhindre vibrationer. Overhold hastighedsanbefalingerne. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 3 mm på drev med en effekt på 75 til 300 watt.
  • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
  • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Titan
    • Titanlegeringer

Bemærk:

  • På grund af den meget høje skæreevne kan der forekomme misfarvning af akslen. Dette udgør ikke en sikkerhedsrisiko.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven