Beskrivelse:
Velegnet til lette børsteopgaver som afgratning, rengøring og polering. På grund af den endelige påføring med hele børsteoverfladen er den særligt velegnet til børstning på små overflader. Pferd tilbyder et bredt udvalg af miniaturebørster til præcisionsarbejde. Disse kan bruges på bøjning af akseldrev, mikromotorer eller elektriske drev. Børster med messingtråd er velegnede til specielle opgaver som f.eks. overfladebehandling af emner af kobber og messing. Messingtråd er blødere og mere fleksibel end ståltråd. Pferd bruger ledningskvaliteten CuZn37 til alle børster med messingtråd. Messingtråd kan modstå temperaturer op til 180 grader
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 20000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 4000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 10000 RPM
- Breddemål: 3 mm
- Registreringssystem: Skaft
- Ø gryde: 8 mm
- Ø belægningsmateriale: 0,1 mm
- Ø udvendig metrisk: 15 mm
- Ø metrisk skaft: 3 mm
- Belægningsmateriale: Messingtråd (MES)
- Længde, fræsning: 5 mm
- Længde, i alt: 45 mm
Fordel:
- Højeste præcision og effektivitet ved bearbejdning af sarte emner.
- Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
- Fungerer uden gnister.
- Opretter fine overflader.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder.
- Behandling af opgaver: Rengør, afburr, fjern oxidlag
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Messing
- Kobber
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Specialstål (INOX)
- Zink
Bemærk:
- Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.