Beskrivelse:
Velegnet til lette børsteopgaver som afgratning, rengøring og polering. På grund af den endelige påføring med hele børsteoverfladen er den særligt velegnet til børstning på små overflader. Pferd tilbyder et bredt udvalg af miniaturebørster til præcisionsarbejde. Disse kan bruges på bøjning af akseldrev, mikromotorer eller elektriske drev. For at opfylde de særlige krav ved bearbejdning af rustfrit stål (INOX) bruger Pferd trådkvalitet 1.4310 (V2A) til alle INOX børster. Praktisk erfaring fra industrimiljøet bekræfter, at det har en meget god korrosionsbestandighed med en optimal levetid. Alle PFERD-børster med INOX-pynt er mærket blå og er velegnede til brug sammen med indsats på alle rustfrie ståltyper (INOX), som f.eks. V4A. Trådkvalitet 1.4310 har tendens til at opføre sig ferromagnetisk under koldhærdning, dvs. at den tiltrækkes af magneter. Dette skyldes en strukturel ændring forårsaget af deformation, f.eks. under trådtrækning. Dette påvirker ikke INOX-fræsningens kvalitet og korrosionsbestandighed. Det bevarer sine korrosionsbestandige egenskaber. Tråd af rustfrit stål (INOX) kan modstå temperaturer op til 450 grader
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 18000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 4000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 10000 RPM
- Breddemål: 3 mm
- Registreringssystem: Skaft
- Ø gryde: 10 mm
- Ø belægningsmateriale: 0,1 mm
- Ø udvendig metrisk: 18 mm
- Ø metrisk skaft: 3 mm
- Belægningsmateriale: Tråd af rustfrit stål (INOX)
- Længde, fræsning: 6 mm
- Længde, i alt: 45 mm
Fordel:
- Højeste præcision og effektivitet ved bearbejdning af sarte emner.
- Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
- Meget god korrosionsbestandighed.
- Opretter fine overflader.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af pletter, fjernelse af oxidlag; Fjernelse af maling; skrubbearbejde
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Bronze
- Koboltbaserede legeringer
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Høj varmebestandige materialer
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
- Specialstål (INOX)
- Titan
- Titanlegeringer
Bemærk:
- Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.