Beskrivelse:
Velegnet til lette børsteopgaver som afgratning, rengøring og polering. På grund af den endelige påføring med hele børsteoverfladen er den særligt velegnet til børstning på små overflader. Pferd tilbyder et bredt udvalg af miniaturebørster til præcisionsarbejde. Disse kan bruges på bøjning af akseldrev, mikromotorer eller elektriske drev. Aluminiumoxid (AO) børster er mindre skarpe og aggressive end SiC. De er hovedsageligt velegnede til polering og udglatning som en finish af bløde metaller. Plastbeklædning kan modstå temperaturer op til 220 grader
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 18000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 1200 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 5000 RPM
- Breddemål: 3 mm
- Registreringssystem: Skaft
- Ø gryde: 10 mm
- Ø belægningsmateriale: 0,3 mm
- Ø udvendig metrisk: 18 mm
- Ø metrisk skaft: 2,34 mm
- Belægningsmateriale: Aluminiumoxid (AO)
- Kornstørrelse: 600
- Længde, fræsning: 6 mm
- Længde, i alt: 45 mm
Fordel:
- Højeste præcision og effektivitet ved bearbejdning af sarte emner.
- Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
- Slibekorn er indlejret i fleksible plastfilamenter, hvilket betyder, at trimningen ikke kun virker ved spidsen, men også ved siderne.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug kølevæske til anvendelser med høj varme.
- Behandling af opgaver: Rengør, afgratning
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Bronze
- Støbejern
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Bemærk:
- Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.