Beskrivelse:
Det brede udvalg af SG Power Line tilbyder en kraftfuld værktøjsløsning til enhver anvendelse og ethvert materiale. Værktøjerne i SG Performance-linjen opnår de bedste arbejdsresultater med maksimal omkostningseffektivitet. CC-GRIND FLEX er det halvfleksible supplement til CC-GRIND MASSIVET. Det er specielt udviklet til svejsesømbearbejdning. Stødsvejsninger kan være helt plane. Det betyder, at buler og pukler, som især kan ses efter maleri eller maleri, hører fortiden til. Semi-fleksibel slibeskive til stål med høj slibeeffektivitet og maksimal levetid.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 13300 RPM
- Form: CC-GRIND FLEX
- Registreringssystem: Boring
- Ø hul: 22,23 mm
- Slibemiddel: Keramisk korn CO-COOL
- Ø udvendig metrisk: 115 mm
- Kornstørrelse: BØDE (bøde)
Fordel:
- Hurtigste arbejdsfremskridt takket være meget aggressiv slibemiddel.
- Meget mere ergonomisk end en grovslibningsskive: Støj og vibrationer reduceres med 50 % og støv med 80 %.
- Den sammensatte struktur af glasfiberstøttepladen garanterer den samme robuste og sikre indsats som med en grovslibningsskive.
- Helt flad nivellering af butt svejsninger - uden buler og pukkel.
- Betydeligt bedre overflade sammenlignet med skrubskiver.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Må kun bruges med overfladen, ikke egnet til rundslibning. For at opnå optimal ydelse skal du bruge SFS CC-GRIND spændeflangen med en flad angrebsvinkel.
- Behandling af opgaver: Trin-for-trin finslibning; overflade slibning; svejsning søm behandling
- Drevtyper: Vinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
Leveringsomfang:
- Bestil spændeflangesæt SFS separat.