KOMPOSIT tallerkenbørster DBUR Ø 76x22.2 mm boring SiC-filament Ø 1.14 mm korn 80 stationær

Art.-nr.: 4007220032787
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Tallerkenbørster

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220032787
    EAN/GTIN 4007220032787
    Producentnummer 79184121
    L-nummer L51510 479

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Særligt aggressiv børste med støttering. Den er særligt velegnet til afgratning og overfladebehandling på stationære maskiner. Pferd kompositbørster er specielt designet til industriel, automatiseret indsats. De er velegnede til en lang række bearbejdningsopgaver og kan bruges på mange forskellige drivmaskiner på grund af deres variable spændemuligheder. Dette giver den fordel, at produktion og ombearbejdning af emnet kan udføres på samme maskine. Dette reducerer arbejdskrævende manuelt arbejde og giver reproducerbare resultater med korte cyklustider. For at opnå en effektiv indsats skal talrige anvendelsesparametre som bearbejdningstid og fremtræk koordineres, og den relevante børste skal vælges. Siliciumcarbid (SiC) børster er særligt velegnede til afgratning og overfladeforbedring. Rektangulær trim [REC] er velegnet til applikationer, der stiller særlige krav til børste'ens aggressivitet. På grund af det større tværsnit af trådene er de stivere end runde tråde og muliggør en større kontaktflade med emnet. Plastbeklædning kan modstå temperaturer op til 220 grader

    Egenskab:

    • O/MIN., maks.: 4500 RPM
    • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 2400 RPM
    • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 3900 RPM
    • Registreringssystem: Boring
    • Ø hul: 22,2 mm
    • Ø belægningsmateriale: 1,14 mm
    • Ø udvendig metrisk: 75 mm
    • Belægningsmateriale: Siliciumkarbid (SiC)
    • Kornstørrelse: 80
    • Længde, fræsning: 38 mm
    • Længde, fræsning til ring: 19 mm

    Fordel:

    • Lang levetid og aggressiv børsteeffekt på grund af meget høj belægningsgrad.
    • Ekstremt jævn kørsel på grund af jævn fordeling af fyldmaterialet.
    • Støtteringen forhindrer ledningerne i at slippe sidelæns ud.
    • Når trimningen er afsluttet på støtteringen, kan den fjernes til videre brug uden at ændre børsteadfærden.
    • Spredningen og fleksibiliteten af børstebeklædningen kan justeres ved hjælp af en støttering.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug kølevæske til anvendelser med høj varme. Fjern støtteringen, så snart fræsningen er færdig op til støtteringen. Dette gør det muligt at frigive og helt forbruge det resterende lager. For en stor spredediameter eller for at nå svært tilgængelige områder skal støtteringen fjernes ved arbejdets start.
    • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, Roughing, strukturering (Matting, Matting og Satinating)
    • Drevtyper: Værktøjsmaskiner; robotter; stationære maskiner

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Bronze
      • Støbejern
      • Støbestål
      • Koboltbaserede legeringer
      • Duroplast
      • Andre ikke-jernholdige metaller
      • Specialstål (INOX)
      • Stål, støbt stål
      • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Træ

    Leveringsomfang:

    • Denne tallerkenbørster leveres med to huller med en diameter på 6.5 mm. Bolt cirkel diameter 31 mm.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven