Beskrivelse:
Velegnet til lette børsteopgaver som afgratning, rengøring og polering. Pferd tilbyder et bredt udvalg af miniaturebørster til præcisionsarbejde. Disse kan bruges på bøjning af akseldrev, mikromotorer eller elektriske drev. Naturlige børster (dyrehår) er særligt velegnede til let rengørings - og støvfjernelse samt til polering (i kombination med poleringspasta). Gedehår er mere fleksibelt og blødere end børstehår. Naturlige børster kan modstå temperaturer op til 150 grader
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 12000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 4000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 10000 RPM
- Breddemål: 2 mm
- Registreringssystem: Skaft
- Ø belægningsmateriale: 0 mm
- Ø udvendig metrisk: 22 mm
- Ø metrisk skaft: 3 mm
- Belægningsmateriale: Gedehår (ZHW)
- Længde, fræsning: 6 mm
- Længde, i alt: 46 mm
Fordel:
- Højeste præcision og effektivitet ved bearbejdning af sarte emner.
- Punkt-til-punkt arbejde er muligt på svært tilgængelige steder.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug børste med polerpasta for at opnå det bedste poleresultat.
- Behandling af opgaver: Ren; poler
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbejern
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Høj varmebestandige materialer
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
- Specialstål (INOX)
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
- Titanlegeringer
- Zink
Bemærk:
- Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.