Beskrivelse:
Velegnet til lette børsteopgaver som afgratning, rengøring og polering. Pferd tilbyder et bredt udvalg af miniaturebørster til præcisionsarbejde. Disse kan bruges på bøjning af akseldrev, mikromotorer eller elektriske drev. Nylonbørster er særligt velegnede til bearbejdning af materialer, der ellers ville være ″ridset″ eller beskadiget, såsom blød plast. Plastbeklædning kan modstå temperaturer op til 220 grader
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 12000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 1200 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 5000 RPM
- Breddemål: 2 mm
- Registreringssystem: Skaft
- Ø belægningsmateriale: 0,15 mm
- Ø udvendig metrisk: 22 mm
- Ø metrisk skaft: 3 mm
- Belægningsmateriale: Nylon
- Længde, fræsning: 6 mm
- Længde, i alt: 46 mm
Fordel:
- Højeste præcision og effektivitet ved bearbejdning af sarte emner.
- Punkt-til-punkt arbejde er muligt på svært tilgængelige steder.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug kølevæske til anvendelser med høj varme.
- Behandling af opgaver: Rengør, afgratning
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Termohærdende plast
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Termoplast
Bemærk:
- Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.