Korund slibeskive selvklæbende PSA Ø 50mm A180 til værktøj- og formfremstilling

Art.-nr.: 4007220027257
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220027257
EAN/GTIN 4007220027257
Producentnummer 42832318
L-nummer L51050 1596

Betegnelse

Beskrivelse:

indsats on contours er også muligt takket være det fleksible system af selvklæbende slibeplader og holder. Med holder kan selvklæbende slibeplader anvendes på kommercielt tilgængelige hastighedsstyrede eller langsomme vinkelslibere.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 7650 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 4000 RPM
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 50 mm
  • Kornstørrelse: 180

Fordel:

  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
  • Enkel, hurtig værktøjsskift.
  • Høj kvalitet klæbeforbindelser sikrer, at ronde holdes sikkert fast på holder.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Indsæt slibeplader med slibearkholder. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
  • Behandling af opgaver: Efterbehandling; gradvis finslibning; udligning; overfladefinish
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Støbestål
    • Kobber
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst slibearkholder separat.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 20 m/s.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven