Holder til slibeskive selvklæbende PSA-H Ø 30 mm aksel - Ø 3 mm

Art.-nr.: 4007220026960
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220026960
EAN/GTIN 4007220026960
Producentnummer 42160005
L-nummer L51050 754

Betegnelse

Udførelse:

  • Ingen oplysninger

Beskrivelse:

Fleksibel slibearkholder til anvendelse af selvklæbende slibeark. slibearkholder er specielt designet til værktøj og skimmelfremstilling.

Egenskab:

  • Pferd-type: PSA-H
  • O/MIN., maks.: 12700 RPM
  • Udførelse: Ingen specifikation
  • Breddemål: 0 mm
  • Ø udvendig metrisk: 25 mm
  • Ø metrisk skaft: 3 mm
  • Længde, aksel: 35 mm

Fordel:

  • Høj kvalitet klæbeforbindelser sikrer, at ronde holdes sikkert fast på holder.
  • Enkel, hurtig værktøjsskift.
  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 20 m/s.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven